Grundhalter modular VDI40M2

Artikel-Nr.: 319135 VDI40M2
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 175 mm
Breite B 83 mm
Höhe H 40 mm
passend für Abstechschwerthalter Typ 2
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319135 VDI40M2
EAN / GTIN 4062406719210
Herstellernummer 319135 VDI40M2

Beschreibung

Vorteil:

Spitzenhöhe exakt einstellbar, somit ideale Bearbeitungsergebnisse bei gleichbleibender Standzeit. Revolverfehlstellungen können ausgeglichen werden.

Passend für:

VDI40M1 und 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb