{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | |
passend für Schwerthöhe | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Höhe H1 | 73 mm | |
Höhe H2 | 47 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Abstechhalter |
Artikelnummer | 319133 40 | |
EAN / GTIN | 4045197717252 | |
Herstellernummer | 319133 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Eco-Abstechhalter überkopf mit IKZ, Schaft-⌀ d1: 40mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
348,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
348,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 mm | 54 mm |
L2 | 85 mm | 85 mm |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Produktart | VDI-Abstechhalter | VDI-Abstechhalter |