{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 43 mm | |
b2 | 24 mm | |
Schaftbreite b3 | 13 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 44 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 16 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319127 16 | |
EAN / GTIN | 4067263237457 |