Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links 40 mm

Artikel-Nr.: 319117 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Form C
    Schaft-⌀ d1 40 mm
    h1 25 mm
    h2 34 mm
    b1 85 mm
    b2 42,5 mm
    Schaftbreite b3 20,5 mm
    h5 32,5 mm
    h6 48 mm
    l1 85 mm
    Farbcode VDI-Schaft VDI 40
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319117 40
    EAN / GTIN 4067263237426
    Herstellernummer 319117 40

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
    • Alle Funktionsflächen geschliffen.
    • Mit Kugelspritzdüsen.

    Verwendung:

    Zum Plan-Einstechen.

    Norm:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb