VDI-Kühlmittelrohr Kupfer, Typ: 6X100

Artikel-Nr.: 319115 6X100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
591 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M6
Innenkühlung ja
Gesamtlänge 100 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Produktart Kühlmittelrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319115 6X100
EAN / GTIN 4045197313881
Herstellernummer TOP52GR11,0

Beschreibung

Ausführung:

Material Kupfer (CU).
Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.

Verwendung:

In VDI-Aufnahmen in Kugelspritzdüsen mit metrischem Gewinde.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb