{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Schaftbreite b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319101 30 | |
EAN / GTIN | 4045197523716 | |
Herstellernummer | 319101 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts 30 mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
130,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
98,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
131,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Schaftbreite b3 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |