• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS-A-L3.75-C.500-T08 Zylindrischer Schaft für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3190915
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3190915
EAN / GTIN 7291075277074
Herstellernummer 3190915
L-Nummer L24070 426

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T08
  • Gesamtlänge (OAL): 3-3/4″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T08
  • Gesamtlänge (OAL): 3-3/4″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 43110 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb