Eco-Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts, lang 40 mm

Artikel-Nr.: 319071 40
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form B
Schaft-⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 118 mm
b2 75,5 mm
h5 48 mm
h6 32,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319071 40
Herstellernummer 319071 40

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco − Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco − System Stechdrehhaltern Nr. 273830273891 und GARANT Eco − Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Eco-Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts, lang 40 mm

Eco-Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts, lang 40 mm

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
166,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
317,00 €
184,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
212,00 €
144,00 €
b1 118 118 118
b2 75,5 75,5 75,5
Farbcode VDI-Schaft VDI 40 VDI 40 VDI 40
h1 25 25 25
h6 32,5 32,5 32,5
l2 44 44 44
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme VDI-Werkzeugaufnahme VDI-Werkzeugaufnahme

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb