{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319070 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955012 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts, lang 40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
212,00 €
144,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
166,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
317,00 €
184,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 118 | 118 | 118 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h5 | 48 | 48 | 48 |
l2 | 44 | 44 | 44 |
Schaft-⌀ d1 | 40 | 40 | 40 |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |