{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319060 40 | |
Herstellernummer | 319060 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Werkzeugaufnahme Form B4 radial links, kurz 40 mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
135,50 €
95,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 85 | 85 |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 |
h2 | 34 | 34 |
h5 | 48 | 48 |
l1 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 |