{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319057 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201335 | |
Herstellernummer | 319057 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Werkzeugaufnahme Form B6 radial links, lang 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
148,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
263,68 €
129,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
263,68 €
129,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
182,00 €
58,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
148,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
h2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
l1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
l2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Schaft-⌀ d1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |