{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319050 20 | |
Herstellernummer | 319050 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz 20 mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
57,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
51,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 55 | 55 |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 | 16 |
l1 | 16 | 16 |
l2 | 30 | 30 |
Schaft-⌀ d1 | 20 | 20 |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |