• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® T7 x 60 mm

Artikel-Nr.: 31901
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 31901
EAN / GTIN 4010995319014
Herstellernummer 31901
L-Nummer L60070 1441

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
  • Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
  • Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
  • IEC 61340-5-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • TORX® 1: T7
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 3.5 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 23 mm
  • Gesamtlänge (mm): 164 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 60 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb