Werkzeughalter radial, PSC 80, für Haltervierkant: 32mm

Artikel-Nr.: 318946 32
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme PSC 80
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 85 mm
B 55 mm
Außen-⌀ D 132 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318946 32
EAN / GTIN 2050001930057
Herstellernummer PS8.V32.N11.085

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

Passende PSC-Kühlmittelrohr Artikel-Nr. 309885 Gr. 80.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb