Eco-Abstechhalter axial, rechts 32 mm

Artikel-Nr.: 318907 32
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

für Schwerthöhe H 32 mm
Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 96 mm
Spitzen-Mittenversatz f 32,5 mm
Produktart Abstech-Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318907 32
EAN / GTIN 2050002039544
Herstellernummer 318907 32

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Stechschwertern mit Kühlmittelübergabe aller gängigen Herstellern. Nicht benötigte Übergabelöcher können mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben verschlossen werden. Inklusive Kugelspritzdüse.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb