Verlängerung PSC-63 / PSC-63 60 mm

Artikel-Nr.: 318896 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 60 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318896 60
EAN / GTIN 2050001673572
Herstellernummer PS6.PS6.K01.060

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Verlängerung von PSC-Werkzeugen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.
Dieser Artikel kann nur als Grund-Verlängerung für PSC63-Maschinenspindeln verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb