{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | PSC 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 105 mm | |
Außen-⌀ D | 55 mm | |
L1 | 83 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318890 25 | |
EAN / GTIN | 4045197889423 | |
Herstellernummer | 318890 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bohrstangenhalter geschlitzt 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | PSC 63 | HSK-T 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Auskraglänge A-Maß | 105 mm | 105 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
L1 | 83 mm | 79,05 mm |
Spann-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |