Werkzeughalter axial 2fach, rechts 20 mm

Artikel-Nr.: 318868 20
Rabatt
501,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Haltervierkant 20 mm
    Aufnahme PSC 63
    Aufnahme-Norm ISO 26623-2
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 100 mm
    Spannlänge L1 75 mm
    B 30 mm
    Außen-⌀ D 80 mm
    Produktart Werkzeughalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 318868 20
    EAN / GTIN 2050001672612
    Herstellernummer PS6.V20.R21.100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

    Verwendung:

    Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
    Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

    Hinweis:

    PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb