{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 25 mm | |
Aufnahme | PSC 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
Spannlänge L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Außen-⌀ D | 102 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318864 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673428 | |
Herstellernummer | PS6.V25.L11.130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Werkzeughalter axial 1fach, links, PSC 63, für Haltervierkant: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
337,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
337,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
337,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
531,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
für Haltervierkant | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Spannlänge L1 | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |