{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 25 mm | |
Aufnahme | PSC 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 71 mm | |
B | 40 mm | |
Außen-⌀ D | 102 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318856 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893321 | |
Herstellernummer | 318856 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Eco Werkzeughalter radial, PSC 63, für Haltervierkant: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
337,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
337,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | PSC 63 | HSK-T 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Auskraglänge A-Maß | 71 mm | 90 mm |
Außen-⌀ D | 102 mm | 102 mm |
für Haltervierkant | 25 mm | 25 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
Produktart | Werkzeughalter | Werkzeughalter |