Rohling 102X100 mm

Artikel-Nr.: 318854 102X100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D×A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auskraglänge A-Maß 100 mm
Spann-⌀ D1 102 mm
Aufnahme HSK-T 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Rohlinglänge L1 74 mm
Produktart Werkzeugrohling

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318854 102X100
EAN / GTIN 2050001673145
Herstellernummer HA6.RO0.001.100

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Sonderwerkzeugen.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb