{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | HSK-T 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 105 mm | |
Außen-⌀ D | 45 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318831 16 | |
EAN / GTIN | 4045197905185 | |
Herstellernummer | 318831 16 |