Werkzeughalter diagonal 45°, rechts, HSK-T 63, für Haltervierkant: 20mm

Artikel-Nr.: 318822 20
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Haltervierkant 20 mm
Aufnahme HSK-T 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Spannlänge L1 45 mm
B 30 mm
Außen-⌀ D 80 mm
Spitzen-Mittenversatz f 15 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318822 20
EAN / GTIN 2050001673459
Herstellernummer HA6.V20.R12.100

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb