• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D1.25-4-M16 90°-Aufschraubfräser mit FLEXFITSchnittstelle für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181269
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3181269
EAN / GTIN 7291075122800
Herstellernummer 3181269
L-Nummer L23980 1487

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.39″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2.36″ ,Nutzlänge (LU) 1.22″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.1″
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 1.38″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 2.36″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.22″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb