• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D160-1723-40-CALN13 3-seitige schneidende, einstellbare Scheibenfräser für T490 LNHT 1306PNTR/L Wendeschneidplatten (17.5-23.0 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: 3181235
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3181235
    EAN / GTIN 7291075327205
    Herstellernummer 3181235
    L-Nummer L23980 2477

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 49.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 161 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 23 mm, Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 26 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 49.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 161 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidbreite max. (CWX) 23 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 17.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 10
    • Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 26 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb