• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TS HTP D21/.83-3-T12-LN06 Plunger zum seitlichen Tauchfräsen mit SHANK-MASTER-Schnittstelle mit tangential montierten Wendeschneidplatten und 4 Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3181220
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGPLUNGE
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181220
EAN / GTIN 7291075293777
Herstellernummer 3181220
L-Nummer L23980 1307

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.2 mm, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19.2 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 21 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 3
  • Funktionslänge (LF) 35 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb