• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D050-03-LN08-M10 Nut- und Scheibenfräser mit FLEXFIT Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 3181200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181200
EAN / GTIN 7291075224177
Herstellernummer 3181200
L-Nummer L23980 1290

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 33 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 33 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb