• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AN-D1.0-7-W.75-7 Schaftfräser für HELIPLUS HP ANKT 0702 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181192
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181192
EAN / GTIN 7291075180831
Herstellernummer 3181192
L-Nummer L23980 2247

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.303″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.303″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 7
  • Funktionslänge (LF): 2.484″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb