• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D160-12-40-R10 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3181162
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181162
EAN / GTIN 7291075096071
Herstellernummer 3181162
L-Nummer L23980 2437

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 46.9 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 46.9 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 16
  • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
  • Nutzlänge (LU) 33.5 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb