• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D2.50-.156-07-LN08 Nut- und Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3181149
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181149
EAN / GTIN 7291075264951
Herstellernummer 3181149
L-Nummer L23980 2188

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.55″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.175″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.156″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-1/4″ ,Nabendicke (THUB) 1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 1/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.55″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.175″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.156″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-1/4″
  • Nabendicke (THUB): 1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL): 1/4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 4

Passende Produkte

Wendeschneidplatten