Höhenverstellschraube A

Artikel-Nr.: 318110 A
auf Anfrage
Sofort lieferbar
393 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend zu Stahlhalter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend zu Stahlhalter A
Gewinde-⌀ M5
Länge 35 mm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318110 A
EAN / GTIN 4045197315854
Herstellernummer 11T15

Beschreibung

Passend für:

Stahlhalter Nr. 318100 bis 318800

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb