• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-D-L210-C20-T10-W-H 89° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3181083
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181083
EAN / GTIN 7291075253818
Herstellernummer 3181083
L-Nummer L24070 272

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10, Gesamtlänge (OAL) 210 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 15.3 mm
  • max Körperlänge (LBX) 160 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10
  • Gesamtlänge (OAL) 210 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 12870 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb