• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S M06-L125-C16 5860 Schaftaufnahmen für das modulare FLEXFIT System

Artikel-Nr.: 3181076
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FLEXFIT
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3181076
    EAN / GTIN 7291075111637
    Herstellernummer 3181076
    L-Nummer L23980 1186

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M06, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 9.7 mm
    • max Körperlänge (LBX) 60 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M06
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm

    Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb