Schnellwechsel-Drehstahlhalter A20/90

Artikel-Nr.: 318100 A20/90
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ A20/90
    passend für Nr. 318000 A
    Höhe Werkzeugaufnahme 20 mm
    Länge 90 mm
    Stärke der Werkzeugauflage W 10 mm
    Produktart Stahlhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 318100 A20/90
    EAN / GTIN 4045197315762
    Herstellernummer D 11/20/90

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit flacher Werkzeugauflage. Ausgerüstet mit konterbarer Höhenverstellschraube und 3 Werkzeug-Spannschrauben.

    Hinweis:

    Bei Bestellung der Ersatzteile Nr. 318110318130 bitte die Ersatzteilnummer und die Größe des Schnellwechsel-Stahlhalterkopfes A, B, C oder E angeben.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb