Unterlegplatte Eco 25/20

Artikel-Nr.: 317903 25/20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 85 mm
Breite 22 mm
Höhe 5 mm
Produktart Unterlegplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 317903 25/20
EAN / GTIN 4062406423711
Herstellernummer 317903 25/20

Beschreibung

Ausführung:

Unterlegplatte aus Vergütungsstahl, gehärtet. Plattenhöhe ± 0,05 mm für eine passgenaue Montage des Klemmdrehhalters. Mit seitlicher Kennzeichnung der Kühlmittelübergabe.

Verwendung:

Zum Einsatz von Eco-Klemmdrehhaltern mit Schaftmaß 20 mm, auch VDI40 bzw. VDI50-Aufnahmen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb