Eco-Nachrüstkit 20 mm

Artikel-Nr.: 317900 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftbreite b 20 mm
Innenkühlung ja
für Schafthöhe H1 20 mm
Gesamtlänge L1 94 mm
Länge L2 25 mm
Gesamthöhe H 25 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 317900 20
EAN / GTIN 4045197716712
Herstellernummer 317900 20

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Kühlmittelübergabe an Eco-System-Klemmdrehalter und Stechdrehhalter.
  • Geeignet für AXA Schnellwechsel-Stahlhalter Nr. 318100 und PARAT Wechselhalter Nr. 316120316160.
  • Die Zuführung erfolgt über einen Schlauchanschluss links, rechts oder rückseitig.

Lieferumfang:

Inklusive Verschlussschrauben und Schnellkupplung (G 1/8 Zoll) für Schlauchanschluss mit Außen-⌀ 6 mm. Kupplungslänge 17,4 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb