Standard-Spannschlüssel, für Futter-⌀: 80mm

Artikel-Nr.: 317800 80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-⌀ 80 mm
Vierkant 6 mm
Produktart Spannschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 317800 80
EAN / GTIN 4019208033808
Herstellernummer 107426

Beschreibung

Verwendung:

Für Drehfutter Nr. 310100312700.

Hinweis:

Für Futtergröße 74 siehe Sechskant-Schlüssel Nr. 626000.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb