• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alternativartikel:

Spannungsprüfer 150-250 Volt Schlitz schwarz, mit Ansteckclip in Blister 3,0 mm

Artikel-Nr.: 31771
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
Artikelnummer 31771
EAN / GTIN 4010995317713
Herstellernummer 31771
L-Nummer L60070 3542

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niederspannungsbereich bis zu 250 V gegen Erdpotential
  • Anwendung: Für Profis in Industrie und Handwerk geeignet
  • Griff: Schwarz mit Ansteckclip
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb