• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Gewichtsetui 317-140-100, für Nennwerte 10 kg, für Klassen E1+E2+F1, für Bauform Knopf/Kompakt

Artikel-Nr.: 317-140-100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ergänzungsgewicht

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 317-140-100
EAN / GTIN 4045761003774
Herstellernummer 317-140-100
L-Nummer L40250 430

Beschreibung

Merkmal:

  • für Nennwerte 10 kg
  • für Klassen E1+E2+F1
  • für Bauform Knopf/Kompakt