• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrkornabrichter 14x57x12 mm M125

Artikel-Nr.: 316286
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Handabrichter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 316286
    EAN / GTIN 9003173162866
    Herstellernummer 316286
    L-Nummer L50140 2912

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet. Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt. Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.

    Merkmal:

    • Form: 50MA-O DIAMANT-MEHRSTEINABRICHTER
    • Spezifikation : 10 X MK1
    • Abmessung (D/B x T x H/L): 14 x 57 x 12 mm
    • Durchmesser: 14 mm
    • Stärke: 57 mm
    • Bohrung: 12 mm

    Vorteil:

    • Geringer Verschleiß
    • Kurze Abrichtzeit

    Verwendung:

    • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb