Spannhülse für MK-Schaft 2/4

Artikel-Nr.: 316240 2/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ / MK Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Nr. 316200 2/40; 3/40
Länge L 135 mm
40 mm
passend für Morsekegel MK4
Produktart Spannhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 316240 2/4
EAN / GTIN 4045197318916
Herstellernummer P 12210

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme in Wechselhalter WB.
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit MK-Schaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb