Wechselhalter-WDR Außenbearbeitung 3/40

Artikel-Nr.: 316160 3/40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 316160 3/40
EAN / GTIN 4045197318718
Herstellernummer P 13150

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Drehstählen zum Außendrehen (Typ WDR). Höhere Stabilität durch Verlängerung rechts.

Hinweis:

Aufbauservice auf Konsole oder Obersupport für Gr. RD1-RD5 auf Anfrage möglich.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb