Backenausdrehring-Set RotoRi XL

Artikel-Nr.: 315910 XL
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenspann-⌀ 195 mm - 315 mm
Außenspann-⌀ 249 mm - 369 mm
passend für Drehfutter-⌀ 315 mm - 630 mm
passend für Senkbohrung Drehbacken M16; M20
Produktart Backenausdrehring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 315910 XL
EAN / GTIN 2050002053137
Herstellernummer P19508142630

Beschreibung

Ausführung:

Durch die spezielle, patentierte Bauform der Ausdrehringe mit Kurvensegmenten ist eine stufenlose Einstellung der Backen möglich, um den benötigten Durchmesser herzustellen. Die im Set enthaltenen, patentierten flexiblen RotoFix-Spannbolzen ermöglichen es, die großen Toleranzen der Schraubensenkungen in den Spannbacken verschiedenster Hersteller durch 2 mm Verstellbereich lückenlos auszugleichen. Es ist keine Nacharbeit der Schraubensenkungen notwendig.

Vorteil:

  • Innen- und Außenspannung mit 1 Ring.
  • Stufenloser Spannbereich.
  • 1/10 mm genaue Zustellung des Dreh-Druchmessers.
  • Geringe Rüstkosten durch RotoFix Spannbolzen.
  • Hohe Kosteneinsparung an Spannbacken.
  • Optimale Zugänglichkeit des Drehwerkzeuges.
  • Schnelle und fexible Handhabung.

Verwendung:

Mit den Ringen aus hochfestem Spezialstahl ist es möglich, weiche Spannbacken präzise unter Spanndruck auszudrehen oder harte Spannbacken auszuschleifen. Einsetzbar bei Innen- oder Außenbearbeitung der Backen.

Lieferumfang:

Blechständer, RotoFix Premiumbolzen und RotoFix Ringe.
10 Ringe und je 3 Bolzen M16 / M20.

Hinweis:

Auf Anfrage auch für 4- und 6-Backenfutter erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb