• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe 200x20x32 mm Form 1 89A46M5AV217

Artikel-Nr.: 3142
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3142
EAN / GTIN 9003170031424
Herstellernummer 3142

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Scheibe wird bevorzugt eingesetzt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen. Der Einsatz von Edelkorund erzeugt einen besonders kühlen Schliff, um das Werkstück nicht zusätzlich thermisch zu belasten. Wir bieten Ihnen ein großes Spektrum an Dimensionen, um die gängigsten Anwendungen abzudecken. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS
  • Spezifikation : 89A 46 M5A V217
  • Abmessung (D x T x H): 200 x 20 x 32 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Bohrung: 32 mm
  • Werkzeug für: Schleifbock

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Hohe Laufruhe
  • Stapelbar

Verwendung:

  • Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb