{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 315 mm | |
Länge L | 108 mm | |
Nutenbreite D +0,01 | 19,03 mm | |
Stegbreite B1 −0,05 | 12,7 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Gewinde | M12 | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314100 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034270 | |
Herstellernummer | 107548 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet 315 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
|
|
für Futter-Typ | 315 | 315 |
Gewinde | M12 | M12 |
Länge L | 108 | 110 |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Nutenbreite D +0,01 | 19,03 | |
Stegbreite B1 −0,05 | 12,7 | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen | Planspiralfutter-Backen |