• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube mit prismatisch angeordneten Messflächen an der Ambossseite 0,4-1"

Artikel-Nr.: 314-362-30
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 314-362-30
EAN / GTIN 4946368695679
Herstellernummer 314-362-30
L-Nummer L40010 12853

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Bügelmessschraube mit V-Amboss dient zur Messung von Schneidwerkzeugen und Gewindebohrern und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Zur Messung der Außendurchmesser von dreischneidigen Werkzeugen wie Gewindebohrern, Reibahlen und Schaftfräsern. V-Ambosse mit einer Mitellliniennut zur Messung von Teilungsdurchmessern von Gewindebohrern mit der Eindrahtmethode.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0,4 - 1
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: 0,0002″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2.0E-4″
Bemerkungen: -
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb