• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 ACK D40-3-125-W40-18 Wendelschaftfräser für P290 Wendeschneidplatten mit 12 oder 18 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3138671
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3138671
EAN / GTIN 7291075308174
Herstellernummer 3138671
L-Nummer L23980 1011

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 21, Schneidenlänge max. (APMX) 125 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 220 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 21
  • Schneidenlänge max. (APMX) 125 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL) 220 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen