{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 210 mm | |
Länge L | 102 mm | |
Breite B | 35 mm | |
Höhe H | 40 mm | |
Bohrungsabstand a | 20 mm | |
Bohrungsabstand b | 25 mm | |
Nutenbreite D | 14 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M12 | |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313755 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929785 | |
Herstellernummer | 0132601 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 210
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
67,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
322 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand a | 20 mm | 24 mm | 20 mm |
Breite B | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
für Futter-Typ | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
für Gewinde DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Länge L | 102 mm | 95 mm | 102 mm |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | Schunk Kraftspannfutter und Backen | Schunk Kraftspannfutter und Backen |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen |