{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 210 mm | |
Länge L | 70 mm | |
Breite B | 140 mm | |
Höhe H | 80 mm | |
Bohrungsabstand a | 30 mm | |
Bohrungsabstand b | 25 mm | |
Nutenbreite D | 14 mm | |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313738 210 | |
EAN / GTIN | 4060576180250 | |
Herstellernummer | 0132705 |