Aufsatzbacken-Set 3-teilig 254

Artikel-Nr.: 313725 254
Setpreis 3 Stück (17,13 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 254 mm
Länge L 110 mm
Breite B 50 mm
Höhe H 45 mm
Bohrungsabstand a 30 mm
Bohrungsabstand b 30 mm
Nutenbreite D 16 mm
für Gewinde DIN 912 M12
passend zu Farbcode Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313725 254
EAN / GTIN 4067263152316
Herstellernummer 313725 254

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und Verzahnung unbrüniert.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Aufsatzbacken-Set 3-teilig  254

Aufsatzbacken-Set 3-teilig 254

auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
51,40 €
(17,13 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
363 Stück sofort lieferbar
67,60 €
(22,53 € / 1 Stück)
Bohrungsabstand b 30 30
Breite B 50 40
für Gewinde DIN 912 M12 M12
Länge L 110 125
Nutenbreite D 16 16
passend zu Farbcode Schunk Kraftspannfutter und Backen Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen Kraftspann-Drehfutter-Backen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb